64,84 €/ Unitéhors TVA
78,46 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 90 kN |
Charge statique | 88 kN |
Vitesse de référence | 8500 rpm |
Vitesse limite | 9000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
81,62 €/ Unitéhors TVA
98,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026