Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU2210-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667925
  • Fabricant:4012801179553
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

81,62 €/ Unitéhors TVA

98,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
92 kN
Charge statique
88 kN
Vitesse de référence
5.3 rpm
Vitesse limite
11100 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

64,84 €/ Unitéhors TVA

78,46 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026