51,78 €/ Unitéhors TVA
62,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 18 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 39 kN |
Charge statique | 34 kN |
Vitesse de référence | 14000 rpm |
Vitesse limite | 16000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
44,87 €/ Unitéhors TVA
54,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026