Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU2205-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835124
  • Fabricant:4012801590457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

44,87 €/ Unitéhors TVA

54,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
18 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
41.5 kN
Charge statique
34.5 kN
Vitesse de référence
9.6 rpm
Vitesse limite
19800 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

51,78 €/ Unitéhors TVA

62,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026