Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU 210 ECKP/C3

  • ERIKS:23767872
  • Fabricant:7316577314703
Image 1
Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée avec cage se composent de deux bagues massives, l’une à l’intérieur et l’autre à l’extérieur, entre lesquelles se logent les rouleaux dans une cage. D’une très grande rigidité, ces roulements peuvent supporter des charges radiales très fortes et conviennent aux vitesses de rotation élevées. Les bagues, intérieure et extérieure, peuvent être posées indépendamment l’une de l’autre, ce qui facilite leur montage et démontage. Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée sont proposés en plusieurs modèles. Les plus modèles courants sont NU, N, NJ et NUP. La différence principale réside dans la configuration des épaulements.
Modèle NU:
La bague extérieure des roulements à rouleaux cylindriques NU dispose d'épaulements fixes, tandis que la bague intérieure n’a pas d'épaulement. Le déplacement axial de l’arbre contre le palier est possible dans les deux sens.
Ajouter à la liste

108,21 €/ Unitéhors TVA

130,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

67,42 €/ Unitéhors TVA

81,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Bague d'épaulement HJ 210 EC

  • Eriks:23772709
  • Manufacturer:HJ 210 EC

118,23 €/ Unitéhors TVA

143,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026