Eriks
SKF

SKF Bague d'épaulement HJ 210 EC

  • ERIKS:23772709
  • Fabricant:7316577059598
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

118,23 €/ Unitéhors TVA

143,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HJ
Constructeur ID
HJ 210 EC
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
63.95 mm
B1
5 mm
B2
9 mm
d
50 mm
d1
63.95 mm