35,88 €/ Unitéhors TVA
43,41 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 12 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 17.2 kN |
Charge statique | 14.3 kN |
Vitesse de référence | 19000 rpm |
Vitesse limite | 22000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
31,03 €/ Unitéhors TVA
37,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026