Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU203-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667888
  • Fabricant:4012801179102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

31,03 €/ Unitéhors TVA

37,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
20.8 kN
Charge statique
14.6 kN
Vitesse de référence
15.3 rpm
Vitesse limite
26500 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

35,88 €/ Unitéhors TVA

43,41 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026