522,85 €/ Unitéhors TVA
632,65 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 24 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 80.9 kN |
Charge statique | 104 kN |
Vitesse de référence | 5600 rpm |
Vitesse limite | 8500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
298,53 €/ Unitéhors TVA
361,22 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026