298,53 €/ Unitéhors TVA
361,22 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 24 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 111 kN |
Charge statique | 124 kN |
Vitesse de référence | 4.55 rpm |
Vitesse limite | 9600 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
522,85 €/ Unitéhors TVA
632,65 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026