518,59 €/ Unitéhors TVA
627,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 22 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 68.2 kN |
Charge statique | 86.5 kN |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Vitesse limite | 9000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
263,40 €/ Unitéhors TVA
318,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026