Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU1017-XL-M1

  • ERIKS:23219990
  • Fabricant:4012801232562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive en laiton, en deux parties, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

263,40 €/ Unitéhors TVA

318,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
22 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
93 kN
Charge statique
103 kN
Vitesse de référence
4.75 rpm
Vitesse limite
10400 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

518,59 €/ Unitéhors TVA

627,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026