180,92 €/ Unitéhors TVA
218,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 16 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 31.9 kN |
Charge statique | 36 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Vitesse limite | 15000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
141,88 €/ Unitéhors TVA
171,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026