Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU1010-XL-M1

  • ERIKS:23219983
  • Fabricant:4012801179034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive en laiton, en deux parties, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

141,88 €/ Unitéhors TVA

171,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
16 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
42.5 kN
Charge statique
41.5 kN
Vitesse de référence
7.4 rpm
Vitesse limite
17300 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

180,92 €/ Unitéhors TVA

218,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026