87,61 €/ Unitéhors TVA
106,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 93 kN |
Charge statique | 78 kN |
Vitesse de référence | 8000 rpm |
Vitesse limite | 9500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
84,15 €/ Unitéhors TVA
101,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026