Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ308-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11834990
  • Fabricant:4012801177023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques avec une bague extérieure avec deux bords et une bague intérieure avec un bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, roulement pour charges axiales dans 1 sens, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

84,15 €/ Unitéhors TVA

101,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
96 kN
Charge statique
79 kN
Vitesse de référence
7.1 rpm
Vitesse limite
10900 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

87,61 €/ Unitéhors TVA

106,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026