65,67 €/ Unitéhors TVA
79,46 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 28.5 kN |
Charge statique | 20.4 kN |
Vitesse de référence | 17000 rpm |
Vitesse limite | 20000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
44,32 €/ Unitéhors TVA
53,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026