Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ303-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667844
  • Fabricant:4012801176941
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques avec une bague extérieure avec deux bords et une bague intérieure avec un bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, roulement pour charges axiales dans 1 sens, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

44,32 €/ Unitéhors TVA

53,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
30 kN
Charge statique
21.2 kN
Vitesse de référence
13.5 rpm
Vitesse limite
22500 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

65,67 €/ Unitéhors TVA

79,46 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026