79,24 €/ Unitéhors TVA
95,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 23 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 69.5 kN |
Charge statique | 63 kN |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
67,15 €/ Unitéhors TVA
81,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026