Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ2207-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667781
  • Fabricant:4012801020817
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

67,15 €/ Unitéhors TVA

81,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
23 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
73 kN
Charge statique
65 kN
Vitesse de référence
7.2 rpm
Vitesse limite
12300 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

79,24 €/ Unitéhors TVA

95,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026