67,56 €/ Unitéhors TVA
81,75 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 20 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 55 kN |
Charge statique | 49 kN |
Vitesse de référence | 13000 rpm |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
59,65 €/ Unitéhors TVA
72,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026