Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ2206-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667779
  • Fabricant:4012801019309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

59,65 €/ Unitéhors TVA

72,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
20 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
58 kN
Charge statique
50 kN
Vitesse de référence
8 rpm
Vitesse limite
16300 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

67,56 €/ Unitéhors TVA

81,75 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026