82,58 €/ Unitéhors TVA
99,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 20 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 73.5 kN |
Charge statique | 69.5 kN |
Vitesse de référence | 8500 rpm |
Vitesse limite | 9000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
77,00 €/ Unitéhors TVA
93,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026118,23 €/ Unitéhors TVA
143,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026