40,89 €/ Unitéhors TVA
49,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 28.5 kN |
Charge statique | 22 kN |
Vitesse de référence | 16000 rpm |
Vitesse limite | 19000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
39,13 €/ Unitéhors TVA
47,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026