Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ204-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11834914
  • Fabricant:4012801176507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

39,13 €/ Unitéhors TVA

47,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

40,89 €/ Unitéhors TVA

49,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026