2 027,21 €/ Unitéhors TVA
2 452,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | N |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 50 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 530 kN |
Charge statique | 540 kN |
Vitesse de référence | 3000 rpm |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
2 024,25 €/ Unitéhors TVA
2 449,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026