2 024,25 €/ Unitéhors TVA
2 449,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | N |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 50 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 520 kN |
Charge statique | 510 kN |
Vitesse limite | 4250 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
2 027,21 €/ Unitéhors TVA
2 452,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026