940,00 €/ Unitéhors TVA
1 137,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | N |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 41 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 340 kN |
Charge statique | 335 kN |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
821,78 €/ Unitéhors TVA
994,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026