Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N317-E-XL-M1

  • ERIKS:11667746
  • Fabricant:4012801225267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the inner ring and an outer ring without ribsMain dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid brass cage, two-piece, roller-guided.
Ajouter à la liste

821,78 €/ Unitéhors TVA

994,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
41 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
340 kN
Charge statique
325 kN
Vitesse limite
5800 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

940,00 €/ Unitéhors TVA

1 137,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026