740,31 €/ Unitéhors TVA
895,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | N |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 40 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 390 kN |
Charge statique | 430 kN |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
716,42 €/ Unitéhors TVA
866,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026