Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N224-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667727
  • Fabricant:4012801403368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the inner ring and an outer ring without ribsMain dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66
Ajouter à la liste

716,42 €/ Unitéhors TVA

866,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
40 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
390 kN
Charge statique
415 kN
Vitesse limite
3700 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

740,31 €/ Unitéhors TVA

895,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026