Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule sur deux rangées de billes à bague intérieure large Alésage cylindrique Ouvert 11212 TN9

  • ERIKS:23755054
  • Fabricant:7316571229560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

208,21 €/ Unitéhors TVA

251,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
112
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
62 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
31.2 kN
Charge statique
12.2 kN
Vitesse limite
3400 rpm
Alternatives

185,36 €/ Unitéhors TVA

224,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026