Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule sur deux rangées de billes à bague intérieure large Alésage cylindrique Ouvert 11212-TVH

  • ERIKS:11668785
  • Fabricant:4012801183505
Image 1
Ajouter à la liste

185,36 €/ Unitéhors TVA

224,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
112
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
30.5 kN
Charge statique
11.5 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
6900 rpm
Alternatives

208,21 €/ Unitéhors TVA

251,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026