Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule sur deux rangées de billes à bague intérieure large Alésage cylindrique Ouvert 11209 TN9

  • ERIKS:23755052
  • Fabricant:7316571228273
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

129,00 €/ Unitéhors TVA

156,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
112
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
58 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
22.9 kN
Charge statique
7.8 kN
Vitesse limite
4500 rpm
Alternatives

115,36 €/ Unitéhors TVA

139,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026