115,36 €/ Unitéhors TVA
139,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 112 |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 19 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 22 kN |
Charge statique | 7.3 kN |
Vitesse de référence | 9300 rpm |
Vitesse limite | 9300 rpm |
129,00 €/ Unitéhors TVA
156,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026