1 927,53 €/ Unitéhors TVA
2 332,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 102 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1560 kN |
Charge dynamique | 1357 kN |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Vitesse de référence | 1700 rpm |
2 256,41 €/ Unitéhors TVA
2 730,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026