2 256,41 €/ Unitéhors TVA
2 730,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 102 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.63 kN |
Charge dynamique | 1.46 kN |
Vitesse limite | 2.42 rpm |
Vitesse de référence | 1.66 rpm |
1 927,53 €/ Unitéhors TVA
2 332,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026