294,33 €/ Unitéhors TVA
356,14 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 51 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 430 kN |
Charge dynamique | 413 kN |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
345,53 €/ Unitéhors TVA
418,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026