Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique pour machines vibrantes 22314-E1-XL-T41A

  • ERIKS:11660425
  • Fabricant:4026677808509
Image 1
Ajouter à la liste

345,53 €/ Unitéhors TVA

418,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
51 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
pour machines vibrantes
Nombre de séries
2
Charge statique
390 kN
Charge dynamique
390 kN
Vitesse limite
4.8 rpm
Vitesse de référence
3.7 rpm
Alternatives

294,33 €/ Unitéhors TVA

356,14 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026