Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24134 CC/W33

  • ERIKS:23756435
  • Fabricant:7316577004925
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing features a 170 mm bore and a 280 mm outer diameter. Its sheet metal cage and cylindrical bore support heavy loads in both directions. The bearing accommodates misalignment and shaft deflections with minimal friction increase. Relubrication features and a two-row design enhance operating life and reliability. Features
  • Relubrication feature extends service intervals and reduces unexpected downtime for users
  • Self-aligning capability compensates for shaft misalignment preventing premature bearing failure
  • High load carrying capacity supports demanding applications reducing the risk of overload damage
  • Low friction operation minimises heat generation enhancing energy efficiency in machinery
  • Sheet metal cage construction provides durability under heavy usage environments increasing reliability
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings for large industrial assemblies
  • Ideal for heavy conveyor systems requiring consistent performance
  • Compatible with mining equipment exposed to vibration and misalignment
Ajouter à la liste

1 836,18 €/ Unitéhors TVA

2 221,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
241
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
109 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1860 kN
Charge dynamique
1270 kN
Vitesse limite
1800 rpm
Vitesse de référence
1200 rpm
Limite de fatigue
170 kN
Poids
26.2 kg
Poids
57.7 lb
Alternatives

2 110,44 €/ Unitéhors TVA

2 553,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026