2 110,44 €/ Unitéhors TVA
2 553,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 109 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.9 kN |
Charge dynamique | 1.26 kN |
Vitesse limite | 2.11 rpm |
Vitesse de référence | 1.06 rpm |
1 836,18 €/ Unitéhors TVA
2 221,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026