Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24130 CC/C4W33

  • ERIKS:23756426
  • Fabricant:7316577298416
Image 1
Overview This spherical roller bearing features a cylindrical bore sheet metal cage and supports high radial and axial loads. It is engineered for misalignment tolerance and facilitates relubrication to extend service life. The bearing’s construction minimises friction and wear enhancing operational reliability. Its modular compatibility allows integration with housings sleeves and nuts. Features
  • Cylindrical bore design enables straightforward mounting and alignment for efficient installation
  • Sheet metal cage construction enhances durability under demanding load conditions
  • Relubrication feature supports extended bearing life by maintaining optimal lubrication
  • Two-row design accommodates misalignment and shaft deflections without increasing friction
  • High limiting and reference speeds allow use in applications with variable rotation requirements
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings and adapter sleeves in heavy equipment
  • Ideal for supporting shafts subject to radial and axial loads in conveyors
  • Compatible with mining
  • cement
  • and bulk material handling systems
Ajouter à la liste

1 420,91 €/ Unitéhors TVA

1 719,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
241
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
100 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1530 kN
Charge dynamique
1054 kN
Vitesse limite
2000 rpm
Vitesse de référence
1400 rpm
Poids
19.5 kg
Poids
43 lb
Alternatives

1 599,59 €/ Unitéhors TVA

1 935,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026