1 599,59 €/ Unitéhors TVA
1 935,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 100 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.52 kN |
Charge dynamique | 1.05 kN |
Vitesse limite | 2.37 rpm |
Vitesse de référence | 1.27 rpm |
1 420,91 €/ Unitéhors TVA
1 719,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026