793,10 €/ Unitéhors TVA
959,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 241 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 80 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 950 kN |
Charge dynamique | 679 kN |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Vitesse de référence | 1900 rpm |
Poids | 9.92 kg |
Poids | 21.9 lb |
896,63 €/ Unitéhors TVA
1 084,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026