896,63 €/ Unitéhors TVA
1 084,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 80 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 950 kN |
Charge dynamique | 680 kN |
Vitesse limite | 2.95 rpm |
Vitesse de référence | 1.74 rpm |
793,10 €/ Unitéhors TVA
959,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026