Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24122 CC/C4W33

  • ERIKS:23756408
  • Fabricant:7316576616501
Image 1
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy loads in both directions and supports misalignment and shaft deflections. The design features a sheet metal cage and includes provisions for relubrication. It operates with low friction and enhanced wear resistance. The bearing has a 110 mm bore 180 mm outer diameter 69 mm width and weighs 6.85 kg. Features
  • Relubrication feature extends service intervals and reduces maintenance interruptions
  • Sheet metal cage offers robust structure improving operational stability under demanding loads
  • Self-aligning capability compensates for shaft misalignment minimising risk of premature failure
  • Two-row design increases load carrying capacity supporting both radial and axial forces
  • Low friction operation lowers temperature rise aiding in longer service life
Application & Usage
  • Used with modular systems incorporating housings sleeves and nuts
  • Ideal for equipment exposed to shaft deflection or misalignment scenarios
  • Compatible with high-load industrial machinery requiring reliable bearing support
Ajouter à la liste

678,52 €/ Unitéhors TVA

821,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
241
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
69 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
750 kN
Charge dynamique
539 kN
Vitesse limite
3000 rpm
Vitesse de référence
2000 rpm
Poids
6.85 kg
Poids
15.1 lb
Alternatives

767,04 €/ Unitéhors TVA

928,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026