Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24122-BE-XL-C4

  • ERIKS:12626029
  • Fabricant:4012802288339
Image 1
Ajouter à la liste

767,04 €/ Unitéhors TVA

928,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
241
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
69 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
750 kN
Charge dynamique
530 kN
Vitesse limite
3.35 rpm
Vitesse de référence
1.96 rpm
Alternatives

678,52 €/ Unitéhors TVA

821,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026