Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24056 CC/C3W33

  • ERIKS:23756392
  • Fabricant:7316577650511
Image 1
Overview This spherical roller bearing supports heavy loads in both radial and axial directions. The self-aligning design accommodates shaft deflection and misalignment with minimal friction. Relubrication features enhance operational reliability in demanding environments. The bearing allows for modular system integration including housings and sleeves. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment reducing maintenance requirements
  • High load carrying capacity enables use in heavy-duty industrial applications
  • Relubrication feature extends service life in continuous operation environments
  • Low internal friction minimises heat generation supporting consistent performance
  • Sheet metal cage construction ensures durability under high dynamic loads
Application & Usage
  • Ideal for use in modular bearing housing assemblies
  • Used with equipment subject to shaft deflections and misalignment
  • Compatible with heavy machinery in mining and aggregate operations
Ajouter à la liste

3 536,93 €/ Unitéhors TVA

4 279,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Largeur
140 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
3800 kN
Charge dynamique
2248 kN
Vitesse limite
1400 rpm
Vitesse de référence
950 rpm
Poids
67.6 kg
Poids
149 lb
Alternatives

4 923,68 €/ Unitéhors TVA

5 957,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026