Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24056-BE-XL-C3

  • ERIKS:13251488
  • Fabricant:4012802894219
Image 1
Ajouter à la liste

4 923,68 €/ Unitéhors TVA

5 957,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
240
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Largeur
140 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
3.95 kN
Charge dynamique
2.29 kN
Vitesse limite
1.42 rpm
Vitesse de référence
800 rpm
Alternatives

3 536,93 €/ Unitéhors TVA

4 279,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026