Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24032 CC/W33

  • ERIKS:23756363
  • Fabricant:7316576612916
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy loads in both directions and allows for shaft misalignment. The design integrates relubrication features to facilitate maintenance and ensure consistent performance. Its construction minimises friction and supports long service life under demanding conditions. The bearing can be integrated into modular systems including housings and sleeves. Features
  • Self-aligning ability reduces risk of premature failure from shaft deflection
  • High load carrying capacity ensures operational reliability in demanding environments
  • Relubrication feature extends bearing lifespan and minimises maintenance interventions
  • Low friction design lowers operating temperatures for greater system efficiency
  • Sheet metal cage construction maintains roller stability under variable loads
Application & Usage
  • Used with industrial gearboxes in continuous operation settings
  • Ideal for heavy-duty conveyor systems in mining or bulk material handling
  • Compatible with modular bearing housings for flexible installation
Ajouter à la liste

1 255,04 €/ Unitéhors TVA

1 518,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
80 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1200 kN
Charge dynamique
783 kN
Vitesse limite
2400 rpm
Vitesse de référence
1700 rpm
Limite de fatigue
114 kN
Poids
12.4 kg
Poids
27.4 lb
Alternatives

1 193,00 €/ Unitéhors TVA

1 443,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026